Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5469 Hammer Bit SDS Plus 1 1/8 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa | AD7DYN 4DV51

DEWALT DW5469 Hammer Bit Sds Plus 1 1/8 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7DYN Malli: DW5469Ristiviite: 4DV51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta, skaalaus
Kärki Dia.1.125 "
Poraus pituus16 "
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus18 "
Varren muotoSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)54.1
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituuseräKokonaispituusHinta
DEWALT DW5468 Hammer Bit SDS Plus 1 1/8 tuuman kokonaispituus 10 tuumaa | AD7DYM 4DV50 DW54688"Härkäpistekärki, 10 tuumaa10 "€73.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5469 Hammer Bit Sds Plus 1 1/8 tuuman kokonaispituus 18 tuumaa
€108.07 / yksikkö