Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5440 Hammer Drill Bit Sds Plus 1/2 x 18 In | AD9LAM 4TG40

DEWALT DW5440 vasaraporanterä Sds Plus 1/2 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9LAM Malli: DW5440Ristiviite: 4TG40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.1 / 2 "
Poraus pituus16 "
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus18 "
Varren muotoSDS Plus
Varren koko25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusVarren muotoVarren kokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW5223B25 -vasaraporanterät 3/16 x 6 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"SDS25 / 64 "25€138.35
DEWALT DW5224B25 -vasaraporanterät, 1/4 x 4 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"SDS25 / 64 "25€133.61
DEWALT DW5225B25 -vasaraporanterät, 1/4 x 6 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"SDS25 / 64 "25€145.20
DEWALT DW5230B25 -vasaraporanterä 3-tasainen 3/8 x 6 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3-tasainen3 / 8 "25€180.68
DEWALT DW5235B10 -vasaraporanterä 3-tasainen 1/2 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3-tasainen3 / 8 "10€104.12
DEWALT DW5403B25 -poravasara Sdsplus 3/16 x 6-1 / 2 - 25 kpl pakkaus | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDS Plus25 / 64 "25€199.46
DEWALT DW5417B25 -vasaraporanterät SD 1/4 x 6 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "25€182.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5440 vasaraporanterä Sds Plus 1/2 x 18 tuumaa
€36.21 / yksikkö