Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5348 Bull Point -terä 10 tuumaa | AD8NAT 4LC57

DEWALT DW5348:n kärjen kärki 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8NAT Malli: DW5348Ristiviite: 4LC57

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHärkäpistekärki, 10 tuumaa
Kokonaispituus10 "
TyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5348:n kärjen kärki 10 tuumaa
€21.60 / yksikkö