Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4892 edestakaisin sahanteräsarja 3/4 tuuman leveys | AA9WCL 1GED9

DEWALT DW4892 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 3/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA9WCL Malli: DW4892Ristiviite: 1GED9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuukkosahanteräsarja
takaisinSuora ja kapeneva
Korkeus3 / 4 "
Pituus6, 8, 9 "
MateriaaliBi-metalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti6, 10, 14, 18
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
DEWALT DW4890 Puukkosahasarja 6 tuumaa | AD7DYQ 4DV61 DW48906"eri15€54.11
DEWALT DW4856 Puukkosahasarja 6 tuumaa | AD9KQQ 4TF86 DW48566"eri1€29.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4892 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 3/4 tuuman leveys
€49.23 / yksikkö