Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2701 # 8 Porakone / ruuvinväännin | AF2RCQ 6XG70

DEWALT DW2701 #8 Pora-/väänninyksikkö

Varastossa
Tuote: AF2RCQ Malli: DW2701Ristiviite: 6XG70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorakääntöruuvinväännin
Palojen lukumäärä1
Varren koko1/4 kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8467210010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DW2700 # 6 Porakone / ruuvinväännin | AF2RCP 6XG69 DW2700€26.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2701 #8 Pora-/väänninyksikkö
€28.38 / yksikkö