Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2203 # 3 -ruuvimeisseli - 2 kpl pakkaus | AD8LVL 4KX24

DEWALT DW2203 #3 ruuvitaltan kärki - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8LVL Malli: DW2203Ristiviite: 4KX24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Bit tyyliRobertson-aukion syvennys
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#3
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiNeliön syvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW2201 # 1 -ruuvimeisseli - 2 kpl pakkaus | AD8LVJ 4KX22 DW2201Lisää bittiS2 teräs1"#12€2.90
DEWALT DW2202 # 2 -ruuvimeisseli - 2 kpl pakkaus | AD8LVK 4KX23 DW2202Lisää bittiS2 teräs1"#22€3.47
DEWALT DW2211 # 1 -ruuvimeisseli | AD9AXN 4NZ27 DW2211VirtabittiKylmä taottu teräs2"#11€3.11
DEWALT DW2213 # 3 -ruuvimeisseli | AD9AXP 4NZ31 DW2213VirtabittiKylmä taottu teräs2"#31€2.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2203 #3 ruuvitaltan kärki - 2 kpl pakkaus
€2.72 /pakkaus