Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2105 kipsilevy - 5 kpl pakkaus | AD8PLM 4LK41

DEWALT DW2105 Kipsilevyterä - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8PLM Malli: DW2105Ristiviite: 4LK41

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn insertti
Bit tyyliPhillips
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiPhillips Kipsilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DEWALT DW2125 #2 Phillip Bit - 25 kappaleen pakkaus | AD8LVH 4KX20 DW212525€39.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2105 Kipsilevyterä - 5 kpl pakkaus
€5.49 /pakkaus