Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2097 -asemanohjainsarja 2 magneettikäyttöinen 11-bittiä 14 kpl | AC2JEE 2KLK3

DEWALT DW2097 Drive Guide Kit 2 Magneettikäyttö 11 bittiä 14 kpl

Varastossa
Tuote: AC2JEE Malli: DW2097Ristiviite: 2KLK3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjo-ohjainsarja
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Palojen lukumäärä14
Varren koko1/4 kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2097 Drive Guide Kit 2 Magneettikäyttö 11 bittiä 14 kpl
€26.80 / yksikkö