Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2031 # 1 Phillips-tehokärki | AD8LUW 4KX05

DEWALT DW2031 #1 Phillips Power Bit

Varastossa
Tuote: AD8LUW Malli: DW2031Ristiviite: 4KX05

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus3.5 "
Bit tyyliPhillips
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pistekoko#1
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuseräMateriaaliKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW2002 # 2 Phillips-kärki - 2 kpl pakkaus | AD8LLW 4KW95 DW2002-Lisää bittiS2 teräs1"#22€6.18
DEWALT DW2003 #3 Phillips Bit - Pakkaus 2 | AD8LLX 4KW96 DW2003-Lisää bittiS2 teräs1"#32€5.63
DEWALT DW2021 # 1 Phillips-tehokärki | AD8LUT 4KX02 DW2021-Lisää bittiKylmä taottu teräs2"#11€3.58
DEWALT DW2022 # 2 Phillips-tehokärki | AD8LUU 4KX03 DW2022-Lisää bittiKylmä taottu teräs2"#21€3.52
DEWALT DW2023 # 3 Phillips-tehokärki | AD8LUV 4KX04 DW2023-VirtabittiKylmä taottu teräs2"#31€3.53
DEWALT DW2032 # 2 Phillips-tehokärki | AD8LUX 4KX06 DW20323.5 "VirtabittiRuostumaton teräs3.5 "#21€4.88
DEWALT DW2033 # 3 Phillips-tehokärki | AD8LUY 4KX07 DW20333.5 "VirtabittiTeräs3.5 "#31€4.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2031 #1 Phillips Power Bit
€4.83 / yksikkö