Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1620 -poranterä, nopea teräs 9/16 tuuman halkaisija 3/8 tuuman varsi | AD8LLM 4KW17

DEWALT DW1620 Poranterä nopea teräs, halkaisija 9/16 tuumaa, varsi

Varastossa
Tuote: AD8LLM Malli: DW1620Ristiviite: 4KW17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä, HSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DW1622 poranterä nopea teräs 5/8 tuuman halkaisija 3/8 tuuman varsi | AD8LLN 4KW18 DW1622€45.92
DEWALT DW1623 nopea teräsporanterä 11/16 tuuman halkaisija 3/8 tuuman varsi | AD8LLP 4KW19 DW1623€56.82
DEWALT DW1625 poranterä nopea teräs 3/4 tuuman halkaisija 3/8 tuuman varsi | AD8LLQ 4KW20 DW1625€49.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1620 Poranterä nopea teräs, halkaisija 9/16 tuumaa, varsi
€39.43 / yksikkö