Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DPG102-1D Suojalasit Säädettävä PR | AH7LQX 36VZ87

DEWALT DPG102-1D Suojalasit Säädettävä PR

Varastossa
Tuote: AH7LQX Malli: DPG102-1DRistiviite: 36VZ87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliMuovi
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
TyyliPuolikehys
Temppelin väriPoista valinta
TemppelityyliSäädettävä
UV-suoja99.9% UVA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriTemppelin väriHinta
DEWALT DPG102-9D Suojalasit In/Out Mirror Half PR | AH7LQY 36VZ88 DPG102-9DSisä- / ulkopeiliSavu€8.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DPG102-1D Suojalasit Säädettävä PR
€8.10 / yksikkö