Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DPG101-1D Turvalasit Bayonet Full BlackPR PR AH7LQZ 36VZ89

DEWALT DPG101-1D Suojalasit Bajonetti Full BlackPR PR

Varastossa
Tuote: AH7LQZ Malli: DPG101-1DRistiviite: 36VZ89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta / Harmaa
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliMuovi
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
TyyliFull-Frame
Temppelin väriMusta
TemppelityyliPistin
UV-suoja99.9% UVA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei
    • ANSI Pöly / Roiskeiden luokitus: Ei luokiteltu pölylle tai roiskeille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
DEWALT DPG101-2D suojalasit savu bajonetti musta / harmaa PR | AH7LRA 36VZ90 DPG101-2DSavu€12.63
DEWALT DPG101-6D Suojalasit Hopeinen Peili Musta/harmaa PR | AH7LRB 36VZ91 DPG101-6DHopeapeili€13.16
DEWALT DPG101-9D Suojalasit Sisään / ulos Peili Täysin Musta PR | AH7LRC 36VZ92 DPG101-9DSisä- / ulkopeili€13.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DPG101-1D Suojalasit Bajonetti Full BlackPR PR
€13.89 / yksikkö