Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DFM12762 Betoniruuvi, litteä ristipää, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 1 3/4 tuumaa, teräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG6MRN Malli: DFM12762Ristiviite: 55KN90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni- / muurausankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.75 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko3 / 16 "
Reunan etäisyys1.75 "
Kiinnittimen viimeistelySinkki Stalgard (R)
Suorittaa loppuunSinkki StalgardR
LuokkaJousiteräs
Pään tyyliLitteät Phillipsit
MateriaaliJousiteräs
RuuvityyppiBetoniruuvi
Seisminen HyväksyttyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erinomainen puusta betoniin, ei reikiä reikiä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DFM12762 Betoniruuvi, litteä ristipää, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 1 3/4 tuumaa, teräs, 100 PK
€42.63 /pakkaus