Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCW210B/DCB203 johdoton hiomakone, 20V | CP3NYM 384LE3

DEWALT DCW210B/DCB203 johdoton hiomakone, 20V

Varastossa
Tuote: CP3NYM Malli: DCW210B/DCB203Ristiviite: 384LE3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEWALT DCL074 johdoton työvalo, Bonus Starter Kit, Sisältää akun, 5000 Lm | CP3NYN 387ZN0 DCL074Valo€791.41
DEWALT DCL079B johdoton kolmijalkavalo, Bonus Starter Kit, Powerstack, Mukana akku, 3000 Lm | CP3NYP 387ZM6 DCL079BValo€825.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCW210B/DCB203 johdoton hiomakone, 20V
€422.26 / yksikkö