Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DBN18150 Brad Nail, 18 Gauge 1-1/2 tuuman pituus, 5000Pk | AC9ELT 3FZL3

DEWALT DBN18150 Brad Nail, 18 Gauge 1-1/2 tuumaa pituus, 5000pk

Varastossa
Tuote: AC9ELT Malli: DBN18150Ristiviite: 3FZL3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbrads
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata18
Pään tyyliT-muoto
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita
Tikku määrä100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6785
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DBN18150 Brad Nail, 18 Gauge 1-1/2 tuumaa pituus, 5000pk
€41.00 /pakkaus