Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D1800IR5 -reikäsahasarja, iskunvaimennus 5 kpl | AE7EJD 5XFA4

DEWALT D1800IR5 reikäsahasarja Iskunkesto 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE7EJD Malli: D1800IR5Ristiviite: 5XFA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuarvioitu reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole1/4 "kuusikulmainen
rakentaminenBi-metalli
Maks. Leikkaussyvyys1 / 2 "
Palojen lukumäärä5
Pilot-poran koko5/32 "halkaisija
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Sahakokojen valikoima3/4" to 1-3/8"
Varren koko1/4 "kuusikulmainen
HampaatOptimoitu hampaiden geometria
Hampaat tuumaa kohti10 TPI
HammasmateriaaliBi-metalli
TyyppiVaikutus arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D1800IR5 reikäsahasarja Iskunkesto 5 kpl
€142.56 / yksikkö