Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D180001 Putkimiehen reikäsahasarja AF2KVU 6UT72

DEWALT D180001 Putkimiesten reikäsahasarja

Varastossa
Tuote: AF2KVU Malli: D180001Ristiviite: 6UT72

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€163.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimiehen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole1/2 "tai 5/8"
rakentaminenBi-metalli
Maks. Leikkaussyvyys1.451 - 1.84 "
Palojen lukumäärä9
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Sahakokojen valikoima3/4" to 2-1/4"
Varren koko1/4 "kuusikulmainen, 3/8" kuusikulmainen ja 7/16 "kuusikulmainen
HampaatHSS
Hampaat tuumaa kohti4/5 tpi
Kierteen koko1/2"-20 or 5/8"-18"
HammasmateriaaliBi-metalli
TyyppiBi-metalli
Käytä ArboriaPieni suuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D180001 Putkimiesten reikäsahasarja
€163.76 / yksikkö