DEWALT 7722HD5-PWR kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, hiiliteräs, 50PK | CG6MPK 448L33

DEWALT 7722HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MPK Malli: 7722HD5-PWRRistiviite: 448L33

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Upotus betoniin2"
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKeskikokoinen hiili
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 3 / 4 "
Min. Upotus2"
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen leikkaus (Lb.)4,195 paunaa.
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)4,195
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,195
Lopullinen jännitys (paunaa)7,410 paunaa.
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2852
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 7722HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, hiiliteräs, 50PK
€280.73 /pakkaus