Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 6956SD-PWR -holkkiankkuri, 3/4 tuuman ankkuriläpimitta, hiiliteräs, 10PK | CG6MPA 448L24

DEWALT 6956SD-PWR-holkkiankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: CG6MPA Malli: 6956SD-PWRRistiviite: 448L24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus7 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus2 7 / 8 "
Min. Upotus3"
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)24,290
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)22,955

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 6956SD-PWR-holkkiankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 10PK
€393.83 /pakkaus