Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 09420-PWR Drop-In-ankkuri, 1/4 tuuman ankkurihalk., 304Ss, 100PK | CG6MNB 453G60

DEWALT 09420-PWR Drop-In-ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MNB Malli: 09420-PWRRistiviite: 453G60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€700.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus290
Sallittu jännitys410
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus7 / 8 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Pultti Dia.1 / 4 vuonna
Poranterän koko3 / 8 vuonna
Drive-työkalut453G62, 453G66
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Reiän syvyys3 / 4 vuonna
Kierteen syvyys3 / 8 "
Kierteen koko1 / 4 "-20
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,440
Lopullinen jännitys (paunaa)2,045 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,145

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 09420-PWR Drop-In-ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 100PK
€700.94 /pakkaus