DEWALT 07540-PWR Tangon kierreankkuri, 13/16 tuuman porakoko, hiiliteräs/muoviankkuri, 100PK | CG6MKL 416K61

DEWALT 07540-PWR tangon kierreankkuri, 13/16 tuuman porakoko, hiiliteräs-/muoviankkuri, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MKL Malli: 07540-PWRRistiviite: 416K61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€666.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
AnkkurimateriaaliHiiliteräs / muovi
VäriRuskea
Poran koko13 / 16 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.1 / 4 "
Kantavuus4,450 paunaa.
MateriaaliHiiliteräs / muovi
MateriaalihakemusBetoni
Vavan koko1 / 4 "-20
Sauvan tyyppiPystysuora
Ruuvin koko1 / 4 "-20
Varren pituus3 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.008
AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putki- ja valaistusjärjestelmä, riippuvat putki- ja sprinklerijärjestelmät, LVI -kanavat ja tukikanavat, mekaanisten yksiköiden yläpuoliset apuohjelmat, seismiset kuormitukset ja säröillä oleva betoni, ripustettava puolisuunnikas ja vaijerilokerot

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07540-PWR tangon kierreankkuri, 13/16 tuuman porakoko, hiiliteräs-/muoviankkuri, 100PK
€666.02 /pakkaus