Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 07312-PWR Kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 50PK | CG6MJG 448L50

DEWALT 07312-PWR kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MJG Malli: 07312-PWRRistiviite: 448L50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1 5 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1 1 / 8 "
Min. Upotus1 5 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus1 5 / 8
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen leikkaus (Lb.)3,760 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,760
Lopullinen jännitys (paunaa)4,075 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,850
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.151
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07312-PWR kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 50PK
€230.09 /pakkaus