Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 06312-PWR Drop-In-ankkuri, 3/4 tuuman ankkuri, 1008 hiiliteräs, 10PK | CG6MHM 453G75

DEWALT 06312-PWR Drop-In-ankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: CG6MHM Malli: 06312-PWRRistiviite: 453G75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus3,920
Sallittu jännitys2825
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus3 3 / 16 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Pultti Dia.3 / 4 vuonna
Poranterän koko1 vuonna
Drive-työkalut46U166
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1008
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys3 3/16 tuumaa
Kierteen syvyys1 3 / 8 "
Kierteen koko3 / 4 "-10
Lopullinen jännitys (paunaa)11,300 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9,405

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 06312-PWR Drop-In-ankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 10PK
€66.95 /pakkaus