Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 06308-PWR Drop-In-ankkuri, 1/2 tuuman ankkuri, 1008 hiiliteräs, 50PK | CG6MHL 453G73

DEWALT 06308-PWR Drop-In-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MHL Malli: 06308-PWRRistiviite: 453G73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus1,600
Sallittu jännitys1645
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus2"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Pultti Dia.1 / 2 vuonna
Poranterän koko5 / 8 vuonna
Drive-työkalut46U164
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1008
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys2 vuonna
Kierteen syvyys13 / 16 "
Kierteen koko1 / 2 "-13
Lopullinen jännitys (paunaa)6,585 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5,760

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5155
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 06308-PWR Drop-In-ankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 50PK
€97.65 /pakkaus