Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DETECTAPRO SPENBK metallihavaittava tikkakynä sininen - 50 kpl AF4RNH 9GZ52

DETECTAPRO SPENBK Metallin tunnistettava tikkukynä, sininen - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RNH Malli: SPENBKRistiviite: 9GZ52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallihavaittava tikku
korinvärisetsininen
Ink ColorMusta
NSF-sertifioituEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9608100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetInk ColorHinta
DETECTAPRO SPENRD metallihavaittava kynä punainen - 50 kpl pakkaus | AF3ZED 8GKN0 KULUTTAsininenpunainen€160.52
DETECTAPRO SPENRDBL metallihavaittava kynä punainen - 50 kpl pakkaus | AF3ZER 8GM35 SPERDBLpunainensininen€160.52
DETECTAPRO CPENRDRD Metallinen havaittava tikku punainen - 50 kpl AF3ZET 8GM36 CPERDRDpunainenpunainen€188.09
DETECTAPRO SPENRDRD Metallinen tunnistettava tikku punainen - 50 kpl. | AF4GWC 8WF06 SPERDRDpunainenpunainen€160.52
DETECTAPRO CPENBL metallihavaitseva tikkakynä sininen - 50 kpl pakkaus | AF4GWD 8WF08 CPENBLsininensininen€177.38
DETECTAPRO SPENBL metallihavainnointikynä sininen - 50 kpl pakkaus | AF4GWF 8WFM6 SPENBLsininensininen€160.52
DETECTAPRO CPENRD metallihavaittava tikkakynä punainen - 50 kpl pakkaus | AF4MED 9AV61 CPERDsininenpunainen€177.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DETECTAPRO SPENBK Metallin tunnistettava tikkukynä, sininen - 50 kappaleen pakkaus
€160.52 / yksikkö