Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESCO INDUSTRIES 91095 Maadoitusjohto Oikeakulmainen Banaani 6 Jalkaa | AF3QDF 8AU87

DESCO INDUSTRIES 91095 Maadoitusjohto Oikeakulmainen Banaani 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF3QDF Malli: 91095Ristiviite: 8AU87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBanaanijohto
Johdon pituus6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESCO INDUSTRIES 91095 Maadoitusjohto Oikeakulmainen Banaani 6 jalkaa
€20.69 / yksikkö