Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G GR1250L625PCSM2 -levylasimyllyn liukuoven lukon pituus | AG4LNP 34GU53

DELTA LOCK G GR1250L625PCSM2 Levylevy liukuoven lukon pituus muotoiltu

Varastossa
Tuote: AG4LNP Malli: G GR1250L625PCSM2Ristiviite: 34GU53

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin liukuovien lukko
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1-3/16
sylinteri7 / 8 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Oven paksuus3 / 8 "
Avain numero6200
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)5/8
TyyppiL muotoinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8301600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusTyyppiHinta
DELTA LOCK G SR1250R625PCSM2 -levylasimyllyn liukuovilukko 7/8 tuumaa. | AG4LNL 34GU50 G SR1250R625PCSM21-1 / 4 "Pyöreä pultti€33.26
DELTA LOCK G SR1250T444PCSM2 -levyn juomalasin liukuovilukko 1-1 / 4 tuumaa | AG4LNM 34GU51 G SR1250T444PCSM21-1 / 4 "Lukituspultti€34.26
DELTA LOCK G GR1250R625PCSM2 -levylevyn liukuovilukon pyöreä pultti | AG4LNN 34GU52 G GR1250R625PCSM23 / 8 "Pyöreä pultti€51.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G GR1250L625PCSM2 Levylevy liukuoven lukon pituus muotoiltu
€34.45 / yksikkö