Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄILIÖT WML414-N 4 x 14 Säleikkö, Massiivivaahtera Natural | AE6KGN 5TFL9

DECOR GRATES WML414-N 4 x 14 louvered solid Maple Natural

Varastossa
Tuote: AE6KGN Malli: WML414-NRistiviite: 5TFL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered Solid Maple Natural Register
Ilmavirta131 CFM
rakentaminenMaple Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksella
Syvyys1.7 "
Suorittaa loppuunLakattu Luonnollinen
Korkeus15.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)13.95
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.02
Avaaminen vaaditaan13.70 x 3.77 "
Kokonaiskorkeus15.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x14
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiIlmavirtarakentaminenSuorittaa loppuunKorkeuseräAvaaminen vaaditaanKokonaiskorkeusHinta
KORISRITILÄT WL412-N 4 x 12 Louvered massiivitammea luonnon | AE6KFA 5TFH2 WL412-N4x12118 CFMOak Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksellaLakattu Luonnollinen13.5 "Säleikkö Solid Oak Natural Register11.65 x 3.76 "13.5 "€26.08
KORISTELEVYT WL410-U 4 x 10 Louvered massiivitammi keskeneräinen | AE6KFY 5TFK5 WL410-U4x1086 CFMOak Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksellakeskeneräinen11.5 "Louvered Solid Oak Keskeneräinen rekisteri9.65 x 3.76 "11.5 "-
Tarjouspyyntö
KORISTELEVYT WL412-U 4 x 12 päällystetty massiivitammi keskeneräinen | AE6KFZ 5TFK6 WL412-U4x12118 CFMOak Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksellakeskeneräinen13.5 "Louvered Solid Oak Keskeneräinen rekisteri11.65 x 3.76 "13.5 "-
Tarjouspyyntö
KORISTUSRAATAT WLC410-N 4 x 10 Louvered Solid Cherry Natural | AE6KGE 5TFL1 WLC410-N4x1086 CFMKirsikkapuu-etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran ohjauksellaLakattu Luonnollinen11.5 "Louvered Solid Cherry Natural -rekisteri9.65 x 3.76 "11.5 "€36.38
SÄILIÖT WML410-N 4 x 10 Säleikkö, Massiivivaahtera Natural | AE6KGL 5TFL7 WML410-N4x1086 CFMMaple Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksellaLakattu Luonnollinen11.5 "Louvered Solid Maple Natural Register9.65 x 3.76 "11.5 "€27.94
SÄILIÖT WML412-N 4 x 12 Säleikkö, Massiivivaahtera Natural | AE6KGM 5TFL8 WML412-N4x12118 CFMMaple Wood etusäleikkö ja muovinen pellilaatikko ilmavirran ohjauksellaLakattu Luonnollinen13.5 "Louvered Solid Maple Natural Register11.65 x 3.76 "13.5 "€21.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES WML414-N 4 x 14 louvered solid Maple Natural
€36.38 / yksikkö