DAZOR LED-NVC34RS-WH Lumilus LED, siirrettävä lattiajalustavalo, valkoinen, 41 tuumaa | AG7GZU

Dazor LED-NVC34RS-WH Lumilus LED, siirrettävä lattiajalustan valo, valkoinen, 41 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GZU Malli: LED-NVC34RS-WH

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€669.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriValkoinen
Johdon pituus7ft.
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountSiirrettävä lattiajalusta
Kaiken kattavuus41 "
Vaihda tyyliRotary
Jännite100-240
Watts28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.4116
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-NVC34RS-BK Lumilus LED, siirrettävä lattiatelineen pohjavalo, musta, 41 tuumaa | AG7GZT LED-NVC34RS-BKMusta28Klassinen kelluva käsivarsiSiirrettävä lattiajalustaLED41 "€669.90
DAZOR LED-NVC34RS-DG Lumilus LED, siirrettävä lattiajalustavalo, Dove harmaa, 41 tuumaa | CD4PGD LED-NVC34RS-DGKyyhkynenharmaa28Kelluva varsiSiirrettävä lattiajalustaLED41 "€669.90
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM34RS-BK Lumilus LED, nykyaikainen siirrettävä lattiajalustan perusvalaisin, musta, 41 tuumaa | CD4PGZ LED-NVM34RS-BKMusta28ModerniSiirrettävä lattiajalustaLED41 "€669.90
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM34RS-DG Lumilus LED, Nykyaikainen kannettava lattiajalusta, kyyhkynharmaa, 41 tuumaa | CD4PHA LED-NVM34RS-DGKyyhkynenharmaa28ModerniSiirrettävä lattiajalustaLED41 "€669.90
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM34RS-WH Lumilus LED, Nykyaikainen kannettava lattiajalusta, valkoinen, 41 tuumaa | CD4PHB LED-NVM34RS-WHValkoinen28ModerniSiirrettävä lattiajalustaLED41 "€669.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-NVC34RS-WH Lumilus LED, siirrettävä lattiajalustan valo, valkoinen, 41 tuumaa
€669.90 / yksikkö