DAZOR L1550-WH LED Stretchview -suurennuslasi, 1.75X, Pivot Base, valkoinen, 43 tuumaa

Tuote: CD4PDH Malli: L1550-WH
€510.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriValkoinen
diopterin3
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli13 "
Linssin koko6.75 x 4.25 "
MountKääntöalusta
Kaiken kattavuus43 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1550-16-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 5X, kääntyvä pohja, musta, 43 tuumaa | CD4PCZ L1550-16-BKMusta16-Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalusta43 "€510.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1550-16-WH LED Stretchview-suurennuslasi, 5X, kääntyvä alusta, valkoinen, 43 tuumaa | CD4PDB L1550-16-WHKyyhkynenharmaa16-Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalusta43 "€510.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1550-5-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 2.25X, kääntyvä alusta, musta, 43 tuumaa | CD4PDC L1550-5-BKMusta5-Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalusta43 "€510.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1550-5-WH LED Stretchview Suurennuslasi, 2.25X, Pivot Base, Valkoinen, 43 tuumaa | CD4PDE L1550-5-WHValkoinen5-Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalusta43 "€510.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1550-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 1.75X, kääntyvä alusta, musta, 43 tuumaa | CD4PDF L1550-BKMusta3-Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalusta43 "€510.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1550-WH LED Stretchview -suurennuslasi, 1.75X, Pivot Base, valkoinen, 43 tuumaa
€510.30 / yksikkö