DAZOR L1409-11-WH Led ympyräsuurennuslasi, 3.75X, kiinnike, valkoinen, 33 tuumaa

Tuote: CD4NYU Malli: L1409-11-WH
€567.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKelluva varsi
VäriValkoinen
diopterin11
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli3.75 "
Linssin koko3"
Suurennos48 "
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus33 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1409-11-BK Led Circline Suurennuslasi, 3.75X, Kiinnitysteline, Musta, 33 Tuumaa | CD4NYR L1409-11-BKMusta11-Kelluva varsiKiinnitysjalusta33 "€567.00
Tarjouspyyntö
DAZOR L1409-11-DG Led Circline Suurennuslasi, 3.75X, Kiinnitysteline, Dove Grey, 33 Tuumaa | CD4NYT L1409-11-DGKyyhkynenharmaa11-Kelluva varsiKiinnitysjalusta33 "€567.00
Tarjouspyyntö
DAZOR L1409-16-BK Led Circline Suurennuslasi, 5X, Kiinnitysteline, Musta, 33 Tuumaa | CD4NYV L1409-16-BKMusta16-Kelluva varsiKiinnitysjalusta33 "€578.55
Tarjouspyyntö
DAZOR L1409-16-DG Led Circline-suurennuslasi, 5X, puristinkiinnike, kyyhkynen harmaa, 33 tuumaa | CD4NYW L1409-16-DGKyyhkynenharmaa16-Kelluva varsiKiinnitysjalusta33 "€578.55
Tarjouspyyntö
DAZOR L1409-16-WH Led Circline Suurennuslasi, 5X, Kiinnitysteline, Valkoinen, 33 Tuumaa | CD4NYX L1409-16-WHValkoinen16-Kelluva varsiKiinnitysjalusta33 "€578.55
Tarjouspyyntö
DAZOR L1409-5-BK Led Circline Suurennuslasi, 2.25X, Kiinnitysteline, Musta, 33 Tuumaa | CD4NYY L1409-5-BKValkoinen5-Kelluva varsiKiinnitysjalusta33 "€519.75
Tarjouspyyntö
DAZOR L1409-5-DG Led Circline Suurennuslasi, 2.25X, Kiinnitysteline, Dove Grey, 33 Tuumaa | CD4NYZ L1409-5-DGKyyhkynenharmaa5-Kelluva varsiKiinnitysjalusta33 "€519.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1409-11-WH Led ympyräsuurennuslasi, 3.75X, kiinnike, valkoinen, 33 tuumaa
€567.00 / yksikkö