Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR FC18T5 / FSB -loistelamppu, 18W, 5500K | AG7HDD

DAZOR FC18T5/FSB loistelamppu, 18W, 5500K

Varastossa
Tuote: AG7HDD Malli: FC18T5/FSB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loistelamppu
PolttimotyyliYmpyrä
CCT5500K
Värilämpötila.Full Spectrum
CRI91
lampun tyyppiFluoresoiva
Lumens1100
Watts18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8539310000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR FC18T5/FSB loistelamppu, 18W, 5500K
€32.26 / yksikkö