DAYTON VTSYT2222HFG Kotelon vaihtaminen kehyksellä

Varastossa
Tuote: AH9ZHA Malli: VTSYT2222HFGRistiviite: 46D539

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,897.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelon vaihtaminen runkoon
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON VTSYT2222HFG Kotelon vaihtaminen kehyksellä
€2,897.12 / yksikkö