Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON VECPF56BLSAG suora terä 56 tuumaa | AH2XKY 30NZ51

DAYTON VECPF56BLSAG Suora terä 56 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2XKY Malli: VECPF56BLSAGRistiviite: 30NZ51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora terä 56 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON VECPFIBLSAG Straight Blade 56 tuumaa | AH2XLK 30NZ63 VECPFIBLSAG€23.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON VECPF56BLSAG Suora terä 56 tuumaa
€21.80 / yksikkö