DAYTON SRW-100 puolipneumaattinen pyörä 10 tuumaa | AJ2AGD 46H008

DAYTON SRW-100 puolipneumaattinen pyörä 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2AGD Malli: SRW-100Ristiviite: 46H008

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolipneumaattinen pyörä, 10 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9345
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON SRW-100 puolipneumaattinen pyörä 10 tuumaa
€36.67 / yksikkö