Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON SP-KFA1025 -valokennoyksikkö | AD4VCX 44F291

DAYTON SP-KFA1025 valokennokokoonpano

Varastossa
Tuote: AD4VCX Malli: SP-KFA1025Ristiviite: 44F291

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokennokokoonpano
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VE53,4XA50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaHinta
DAYTON SP-KFA1007 -valokennoyksikkö | AD4VCT 44F287 SP-KFA10073VE48,3VE49,3VE50,3VE51,3VE52€39.52
DAYTON 2153000200 Valokennokokoonpano | AH2ETU 26DA92 2153000200-€57.15
DAYTON 2153000700 Valokennokokoonpano | AH2ETV 26DA93 2153000700-€66.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON SP-KFA1025 valokennokokoonpano
€38.38 / yksikkö