Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPUL2903G Tiiviste | AD6NQU 46L463

DAYTON PPUL2903G tiiviste

Varastossa
Tuote: AD6NQU Malli: PPUL2903GRistiviite: 46L463

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3ACB9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPUL2903G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4823908000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroTyyppiHinta
DAYTON 090COLU1310 Tiiviste | AD6NEG 46K812 090COLU13104KU60, 4KU61, 4KU62, 4KU63090COLU1310-€8.99
DAYTON PPTPXX608G Tiiviste | AD6NJG 46L057 PPTPXX608G5PXX6, 5PXX8PPTPXX608G-€37.41
DAYTON PPTPXX707G Tiiviste | AD6NJH 46L058 PPTPXX707G5PXX7PPTPXX707G-€37.41
DAYTON PPTS0505G Tiiviste | AD6NLQ 46L179 PPTS0505G5RZP1PPTS0505G-€106.22
DAYTON PPTCEN06G Tiiviste | AD6NMJ 46L265 PPTCEN06G5PXX9PPTCEN06G-€74.81
DAYTON PPTCOL14G Tiiviste | AD6NNJ 46L309 PPTCOL14G5URH7, 5URH8, 5URH9, 5URJ0, 5URJ1, 5URJ2, 5URJ3, 5URJ4PPTCOL14G-€36.47
DAYTON PPTCOL29G Tiiviste | AD6NNL 46L313 PPTCOL29G5URJ5, 5URJ6, 5URJ7PPTCOL29G-€74.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPUL2903G tiiviste
€18.57 / yksikkö