Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTWA318G O-rengas sylinterinkannelle | AD6NHN 46K985

DAYTON PPTWA318G O-rengas sylinterinkanteen

Varastossa
Tuote: AD6NHN Malli: PPTWA318GRistiviite: 46K985

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas sylinterikannelle
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa6AWA3, 6AWA4, 6AWA5, 6AWA6, 6AWA7, 6AWA8, 6AWA9, 6AWC1, 6AWC2, 6AWC3
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTWA318G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTWA318G O-rengas sylinterinkanteen
€128.10 / yksikkö