Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTLS0716G Imperller-mutteri | AD6NJZ 46L086

DAYTON PPTLS0716G Imperlerin mutteri

Varastossa
Tuote: AD6NJZ Malli: PPTLS0716GRistiviite: 46L086

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImperller-mutteri
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5RWG6, 5RWG7, 5RWG8
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTLS0716G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTLS0716G Imperlerin mutteri
€34.78 / yksikkö