Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTCOL06G Vetoakselin kokoonpano | AD6NMU 46L285

DAYTON Vetoakseli PPTCOL06G

Varastossa
Tuote: AD6NMU Malli: PPTCOL06GRistiviite: 46L285

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoakselin kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5URH7, 5URH9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTCOL06G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PPTCOL20G vetoakselin kokoonpano | AD6NMV 46L287 PPTCOL20G5URJ1, 5URJ3, 5URJ5, 5URJ7PPTCOL20G€249.39
DAYTON PPTCOL24G -akselin kokoonpano | AD6NMW 46L288 PPTCOL24G5URJ2, 5URJ4, 5URJ6PPTCOL24G€258.71
DAYTON PPM31N003G vetoakselikokoonpano | AH2HKQ 29AE38 PPM31N003G--€144.18
DAYTON PPM31N007G Vetoakselikokoonpano | AH2HKR 29AE39 PPM31N007G--€59.38
DAYTON PPM32N002G vetoakselin kokoonpano | AH2HKT 29AE40 PPM32N002G--€87.16
DAYTON PPM33N001G Vetoakselin kokoonpano | AH2HKU 29AE41 PPM33N001G--€92.49
DAYTON PPM34N001G Vetoakselin kokoonpano | AH2HKV 29AE42 PPM34N001G--€92.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON Vetoakseli PPTCOL06G
€148.97 / yksikkö