Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP810008G mekaaninen tiivistekokoonpano | AD6NQJ 46L437

DAYTON PP810008G Mekaaninen tiivistekokoonpano

Varastossa
Tuote: AD6NQJ Malli: PP810008GRistiviite: 46L437

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen tiivistekokoonpano
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3ACA9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP810008G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6909195095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PP800005G mekaaninen tiivistekokoonpano | AD6NQD 46L418 PP800005G3ACB2PP800005G€127.97
DAYTON PP820006G mekaaninen tiivistekokoonpano | AD6NQN 46L453 PP820006G3ACB1PP820006G€121.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP810008G Mekaaninen tiivistekokoonpano
€124.03 / yksikkö