Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP1V0504G nokkaruuvi | AD6NPZ 46L402

DAYTON PP1V0504G Nokkaruuvi

Varastossa
Tuote: AD6NPZ Malli: PP1V0504GRistiviite: 46L402

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokkaruuvi
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3ABZ5, 3ABZ6, 3ACD3, 3ACD4
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP1V0504G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PPUL2907G nokkaruuvi | AD6NQW 46L465 PPUL2907G3ACB9, 3ACC1PPUL2907G€2.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP1V0504G Nokkaruuvi
€2.38 / yksikkö