DAYTON 7AT30 Upblast -hengityslaite 18-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3CRJ

DAYTON 7AT30 Upblast tuuletin 18-1/2 tuumaa 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AF3CRJ Malli: 7AT30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,509.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaEi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan pituus27-3 / 4 "Dia
Pohjan leveys27-3 / 4 "Dia
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5138
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5026
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4913
CFM @ 0.375 tuumaa. SP4811
CFM @ 0.500 tuumaa. SP4710
CFM @ 0.625 tuumaa. SP4620
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4532
CFM @ 0.875 tuumaa. SP4410
CFM @ 1.000 tuumaa. SP4232
CFM @ 1.250 tuumaa. SP3912
CFM @ 1.500 tuumaa. SP3537
CFM @ 1.75 tuumaa. SP3023
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.58
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet4.8-4.8/2.4
Moottori HP1.5
Moottorin jännite208-230/460
AsennuspaikkaSeinä
Kokonaisdia.35.375 "
Kokonaiskorkeus35.375 "
Vaihe3
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 17 17
RPM1360
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.23
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.21
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija18.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.4555
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7AR95 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3CPW 7AR95112519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia1056974861--€1,809.69
DAYTON 7AR96 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3CPX 7AR96129319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia123411711106900-€1,835.48
DAYTON 7AR97 Upblast -hengityslaite 12-1 / 2 tuumaa 115 / 208-230v | AF3CPY 7AR97131519-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12241111968--€1,989.24
DAYTON 7AR98 Upblast -hengityslaite 12-1 / 2 tuumaa 115 / 208-230v | AF3CPZ 7AR98151819-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia144113581262990-€2,016.25
DAYTON 7AR99 Upblast -hengityslaite 12-1 / 2 tuumaa 115 / 208-230v | AF3CQA 7AR99176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€1,981.52
DAYTON 7AT00 Upblast -hengityslaite 12-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3CQB 7AT00176319-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia17101642157114061176€2,319.20
DAYTON 7AT01 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3CQC 7AT01134019-3 / 4 "Dia19-3 / 4 "Dia12011003---€1,461.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AT30 Upblast tuuletin 18-1/2 tuumaa 208-230/460v
€2,509.67 / yksikkö