DAYTON 784JH7 Kannettava lämmitin, 15Kw lähtö, 51, 180 Btuh Lämmityskapasiteetti, 240V AC | CR2YEX

DAYTON 784JH7 kannettava lämmitin, 15 kW lähtö, 51, 180 Btuh lämmityskapasiteetti, 240 V AC

Varastossa
Tuote: CR2YEX Malli: 784JH7Ristiviite: 1RKT2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 784JJ0 kannettava lämmitin, 10 kW teho | CR2YET 784JJ0Kannettava lämmitin€608.46
DAYTON 784JH9 kannettava lämmitin, 15 kW teho | CR2YEU 784JH9Kannettava lämmitin€638.93
DAYTON 784JH8 kannettava lämmitin, 15 kW teho, 51, 180 Btuh lämmityskapasiteetti | CR2YEV 784JH8Kannettava lämmitin€718.44
DAYTON 784JJ1 Kannettava lämmitin, 15Kw lähtö, 51, 180 Btuh Lämmityskapasiteetti, 208V AC | CR2YEW 784JJ1Kannettava lämmitin€691.99
DAYTON 784JJ2 kannettava lämmitin, 30 kW teho | CR2YEY 784JJ2Kannettava lämmitin€798.00
DAYTON 784JJ3 seinäteline | CR2YEZ 784JJ3Seinäteline€103.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 784JH7 kannettava lämmitin, 15 kW lähtö, 51, 180 Btuh lämmityskapasiteetti, 240 V AC
€634.76 / yksikkö