DAYTON 6Z765 V-head-telatuki 14 x 14 tuumaa | AF2YED

DAYTON 6Z765 V-pään rullan tukijalusta 14 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2YED Malli: 6Z765

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-pään telatuki
VäriHarmaa
Syvyys14 "
Korkeusalue23 - 38 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiV Rullapää
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.4875
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z765 V-pään rullan tukijalusta 14 x 14 tuumaa
€199.63 / yksikkö