Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6EDZ1 -jännitetermostaatin kotelo | AE8MXN

DAYTON 6EDZ1 Line Voltage Termostaattikotelo

Varastossa
Tuote: AE8MXN Malli: 6EDZ1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatin kotelo
VäriHarmaa
TyyppiMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9032906020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6EDZ1 Line Voltage Termostaattikotelo
€1.09 / yksikkö