DAYTON 60RG43 Kylpyammeen poistotuuletin, 412 cfm | CR2WUZ

DAYTON 60RG43 Kylpyammeen poistotuuletin, 412 cfm

Varastossa
Tuote: CR2WUZ Malli: 60RG43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 60RG43 Kylpyammeen poistotuuletin, 412 cfm
€614.99 / yksikkö