Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5WRR9 Master Link -työraja 24000 Lb 1In | AE7BRT

DAYTON 5WRR9-päälinkin käyttökuormitusraja 24000Lb 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BRT Malli: 5WRR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäälinkki
Ketjun koko1
Suorittaa loppuunJauhemaali
Luokka80
MateriaaliTeräs
Shapepitkulainen
Kaupan koko1"
Työkuorman raja24,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WRR9-päälinkin käyttökuormitusraja 24000Lb 1 tuumaa
€76.40 / yksikkö