DAYTON 5UEW8 liukuva työkalulokero 8-1/4 tuuman pituus | AE6NXT

DAYTON 5UEW8 liukuva työkalulokero 8-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6NXT Malli: 5UEW8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva työkalutaso
Suorittaa loppuunPunainen jauhemaalattu
Korkeus1.75 "
Pituus8.25 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs Q235
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.199
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UEW8 liukuva työkalulokero 8-1/4 tuuman pituus
€76.51 / yksikkö