DAYTON 5RWH0-pumpun sprinkleri 2 hv 1-vaiheinen AE6GUG

DAYTON 5RWH0 pumppusprinkleri 2 Hp 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AE6GUG Malli: 5RWH0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,514.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleripumppu
Ampeeria22.8 / 12.5-11.4
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojattu esivoiteltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head40 @ 105 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head48-30 GPM @ 80-130 FT
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56JZ
GPM @ 10 PSI62
GPM @ 15 PSI61
GPM @ 20 PSI59
GPM @ 25 PSI55
GPM @ 30 PSI52
GPM @ 35 PSI48
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI41
GPM @ 50 PSI36
GPM @ 60 PSI28
GPM vettä @ 2 Ft. pää65
Korkeus9.25 "
KoteloValurauta
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine75 PSI
Pituus18.75 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää173 ft.
Max. Paine75 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kierto90 asteen lisäys
RPM3450
RuuvimateriaaliPinnoitettu teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiBuna N O-renkaan kotelo, mekaaninen
Palvelukerroin1.2
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku173 Ft.
harjoittelupaikkoja2
Imuhissi25 Ft.
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiItseimevä
Jännite115 / 208-230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, ruostumaton teräs, Buna-N, hiili, keraaminen
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 55 PSI (32)
    • GPM @ 65 PSI (22)
    • GPM vettä @ 70 PSI (15)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RWH0 pumppusprinkleri 2 Hp 1-vaihe
€1,514.48 / yksikkö